チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(UNF)
材質C3604(cd75ppm以下)
形状ソケット
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)2.5
寸法B(mm)12
寸法d2(mm)PT1/8
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
材質鉄
表面処理ニッケル
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番467-2801
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
寸法L1(mm)100
横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。
仕様SAE Code 62
材質スチール / クロムフリーめっき
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
材質本体:スチール
アジャスター調整範囲(mm)20
ねじサイズM16×2.0
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番467-2828
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番467-2810
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
タイプ7/16-20 ねじ用
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
仕様下棚AELT型 2枚
材質本体:スチール
ねじサイズM16×2.0
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール
ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71
引出し1列2段 F-2 カギあり
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム
材質アセタール樹脂
タイプ5/8-18ねじ
1パック(4本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
材質キャスター金具:スチール
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
材質キャスター金具:スチール
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)846
奥行(mm)750
間口(mm)1200
均等荷重(kg)150
材質(天板)スチール
取付ねじサイズキャスター:M16×2.0
グリーン購入法適合
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途SAE規格ネジ用
全長(mm)230
質量(g)118
1本
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ