カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(4)
  • バイク部品(2)

「sanei pm262」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
細かいシャワーで勢いよく洗い流します。 シャワ・ストレート切替 16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2070-80対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。材質ABS樹脂、黄銅仕様シャワー/泡沫切替タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
切り替えシャワー タカギ切り替えシャワータカギ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
キッチンシャワー ダリヤ(マルハチ産業)キッチンシャワーダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます材質本体:合成ゴム・18-8ステンレスホワイト質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
浄水蛇口 トルマリンシャワー ボンスター浄水蛇口 トルマリンシャワーボンスター(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布交換目安約3か月寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
シンクシャワー カクダイシンクシャワーカクダイ(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
首振りシャワー(シャワー吐水専用) KVK首振りシャワー(シャワー吐水専用)KVK(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(102件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
流し切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60水流切替対応
浄水切替シャワー タカギ浄水切替シャワータカギ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)トラスコ品番818-7384質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130RoHS指令(10物質対応)対応
切替蛇口トルマリン ボンスター販売切替蛇口トルマリンボンスター販売
529税込582
1個
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ)トレビーノ カセッティMK308TTORAY(東レ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(切替)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
蛇口直結型浄水器 CBシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ三菱ケミカル・クリンスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂質量(g)205(満水時315)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
キッチンシャワー カクダイキッチンシャワーカクダイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)62シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応