乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類ばね式手秤
表示形式アナログ
規格検定付
ひょう量単位kg
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
1式
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)128
短辺(mm)(内寸)220、(外寸)263
長辺(mm)(内寸)322、(外寸)388
有効内寸(mm)短辺:207、長辺:309
圧縮荷重(kN[kgf])5.21[531]
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)128
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール 4ポート アウトレット ジャック無し
1式
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ
材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
ひょう量単位kg
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44
定格電圧(V)200AC
直流抵抗20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲85%以下
漏れ電流(mA)1以下
保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k
許容電流(mA)140
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)。チッパーの利用可能。
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGH714、GH715、GH-412型
破過時間150分以上
アズワン品番1-9206-05
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
BIX MDF 両面HV型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
農薬散布(粉剤,液剤)に安心して使えます。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
装着時により良いフィット感が得られるよう、マスクの内側に伸縮する『折り曲げ部』を設けた全周接顔クッションを採用。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用
質量(g)12
規格DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
1式
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
1式
¥769
税込¥846
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
G2形端子盤
BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対
QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
1式
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
1式
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。
50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
1式
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 12心
1式
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 12心
1式
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 4心
1式
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
BIX MDF 両面HV型 2V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール 2ポート アウトレット ジャック無し
1式
¥899
税込¥989
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
1式
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。
250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
1式
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ