2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類ケーブル ケーブル1.5DS-QEHV(TA) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。 トラスコ品番475-5432 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 取付方式中心:半田/外部:圧着 全長(m)5 コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル 適合電線1.5DS-QEHV(TA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷