こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種BR125HGF
主な適合純正品番32151-1961
主な適合車種(カワサキ)BR125HGF
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-
材質ステンレス(SUS304)
区分冷間仕上継目無鋼管
JIS規格G3459
伸び(%)35以上
硬さ(Hv)200以下
密度(g/cm3)7.93
引張強度(N/mm2)520以上
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
用途扉固定用
材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd]
色(2)白
質量(g)(1)17 (2)8.5
吸着力(N)30
表面処理(1)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)3650
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9601
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.8
有効寸法(mm)3~25
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9610
材質高抗張力鋼
質量(kg)8.3
有効寸法(mm)10~40)
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
対応寸法(mm)39.5×31×3.5
主な適合車種ZEPHYR X-2004
他社参考品番(VESRAH)VE-4002
他社参考品番(NTB)GK308-395-22
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
代表車種KX252AHF
主な適合純正品番49107-0799
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
主な適合純正品番32033-1535
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32150-1478
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32153-1260
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
代表車種EN400-C1
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
代表車種EX400-B2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32033-1738
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32033-1484
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32033-1202
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32102-1014
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
代表車種EN400-C1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:32102-1018
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
代表車種ZX900-A6
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
代表車種VN1500-E1
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
代表車種ZX900-A10
主な適合純正品番32033-1262
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
代表車種ZX750-J1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
代表車種KLX250M7F
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
代表車種KX250T8F
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ