カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • テープ(13)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「saxin」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SAXINニューライトスカイブフィルム標準品 作新工業

    SAXINニューライトスカイブフィルム標準品

    作新工業
    29,980税込32,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
    材質超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W幅(mm)300乳白使用温度範囲(℃)0~80特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性
  • SAXINニューライトスカイブフィルム静電防止品 作新工業

    SAXINニューライトスカイブフィルム静電防止品

    作新工業
    37,980税込41,778
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。、帯電防止タイプです。
  • SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ 作新工業

    SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ

    作新工業
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
    適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.39乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)110粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)185適合紙管(mm)90
  • SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ 作新工業

    SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ

    作新工業
    9,498税込10,448
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
    適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.54乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)145粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158適合紙管(mm)90
  • SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ 作新工業

    SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ

    作新工業
    9,998税込10,998
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
    適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.64乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)172粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165適合紙管(mm)90
  • 金属用強力洗浄剤(医劇非該当) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用強力洗浄剤(医劇非該当)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1缶(20kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番471-2668淡黄色透明容量(kg)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業

    ニューライト粘着テープ NL-AS(B)

    作新工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業

    超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)

    作新工業
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
  • 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業

    超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)

    作新工業
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

    作新工業
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • R8型ガイドレール 3m 作新工業

    R8型ガイドレール 3m

    作新工業
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ8mm 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-07
  • V10型レール 50m 作新工業

    V10型レール 50m

    作新工業
    179,800税込197,780
    1巻
    5日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●長さ:50m巻アズワン品番65-3721-16
  • R10型ガイドレール 3m 作新工業

    R10型ガイドレール 3m

    作新工業
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ10 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-08
  • C650型ガイドレール 作新工業

    C650型ガイドレール

    作新工業
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

    作新工業
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • C675型ガイドレール 作新工業

    C675型ガイドレール

    作新工業
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×75(mm)●長さ:4000(mm)アズワン品番65-3721-06
  • A型ガイドレール 3m 作新工業

    A型ガイドレール 3m

    作新工業
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×25(mm)●長さ:3000mmアズワン品番65-3720-97
  • K型ガイドレール 作新工業

    K型ガイドレール

    作新工業
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用鐵板:3×22(mm) 長さ:3000(mm)アズワン品番65-3721-01
  • C650型ガイドレール 作新工業

    C650型ガイドレール

    作新工業
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×50(mm)●長さ:2000(mm)アズワン品番65-3721-02
  • R12型ガイドレール 3m 作新工業

    R12型ガイドレール 3m

    作新工業
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ12 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-09
  • Q31型レール 作新工業

    Q31型レール

    作新工業
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
  • V3型レール 作新工業

    V3型レール

    作新工業
    54,980税込60,478
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
  • Q型レール 作新工業

    Q型レール

    作新工業
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 長さ:3000(mm)アズワン品番65-3721-17
  • Q31型レール 作新工業

    Q31型レール

    作新工業
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●長さ:4000(mm)アズワン品番65-3721-21
  • V6型レール 作新工業

    V6型レール

    作新工業
    119,800税込131,780
    1巻
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
  • V3L型レール 100m 作新工業

    V3L型レール 100m

    作新工業
    149,800税込164,780
    1巻
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●長さ:100m巻アズワン品番65-3721-12
  • C675型ガイドレール 作新工業

    C675型ガイドレール

    作新工業
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用鐵板:6×75(mm) 長さ:2000(mm)アズワン品番65-3721-05
  • Q型レール 作新工業

    Q型レール

    作新工業
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
  • K型ガイドレール 作新工業

    K型ガイドレール

    作新工業
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:3×22(mm)●長さ:2500(mm)アズワン品番65-3720-99
  • V5型レール 100m 作新工業

    V5型レール 100m

    作新工業
    219,800税込241,780
    1巻
    7日以内出荷
    驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 長さ:100m巻アズワン品番65-3721-13
  • A2型ガイドレール 3m 作新工業

    A2型ガイドレール 3m

    作新工業
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×25(mm)●長さ:3000mmアズワン品番65-3720-98
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ)

    これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
    用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40