カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-202」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202HT-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202HT-R313

    昭和電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):63タイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313

    昭和電機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火器標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVCプレート
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • 3Dスモールバッグ SK11

    3Dスモールバッグ

    SK11(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
    用途工具などの分類整理。ブラック
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻) ボンスター

    スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)

    ボンスター(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。
    材質シルバー質量(g)450
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • 木製角皿 テスク

    木製角皿

    テスク(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)20
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ニュースーパーストーン 2×2×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×100

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×50

    アルゴファイルジャパン
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

    タカチ電機工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • ニュースーパーストーン 2×2×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×150

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • (90652)クリップ ホンダ

    (90652)クリップ

    ホンダ(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スライディングボード チューブ付 シーマン

    スライディングボード チューブ付

    シーマン
    119,800税込131,780
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
    材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 角セットボルト(大/ナット付) エスコ

    角セットボルト(大/ナット付)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    EA602SB-30、-50用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×190mm
  • D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック

    D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ

    ダイワアドテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
    耐荷重(N)9807
  • 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬ボールエンドミル

    協和精工
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)

    CKD
    29,774税込32,751
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター用シリコンブッシュ 八光電機

    ヒーター用シリコンブッシュ

    八光電機
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    用途ストレートフィンヒーター/ハイレックスヒーター用。トラスコ品番111-5358材質シリコン耐熱温度(℃)200
  • CBNボールエンドミル 協和精工

    CBNボールエンドミル

    協和精工
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
    材質DH110刃数2
  • 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC

    薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコーティング
  • ワンカットボールハード DIJET(ダイジェット工業)

    ワンカットボールハード

    DIJET(ダイジェット工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2