アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×2×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
2
厚さ(mm)
2
サイズ
2x2x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6083
214-6213
214-7009
214-8570
214-9206
214-9212
214-9239
214-9248
214-9484
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560067
NSP202L
214-9239
600
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04562368
NSL202L
214-9248
300
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04572728
NSO202L
214-8570
400
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04573008
NSG202L
214-9212
180
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04573848
NSW202L
214-6083
1000
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04574207
NSE202L
214-9206
120
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04579859
NSR202L
214-7009
1200
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04580112
NSV202L
214-6213
80
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04587358
NSB202L
214-9484
800
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください