アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×2×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2
厚さ(mm)
2
サイズ
2x2x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6580
214-6782
214-6812
214-6833
214-6870
214-6871
214-6885
214-9217
214-9424
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559857
NSG202
214-6871
180
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04563296
NSL202
214-6812
300
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04569691
NSP202
214-9424
600
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04575966
NSO202
214-6782
400
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04579168
NSE202
214-9217
120
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04582336
NSB202
214-6833
800
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04587392
NSW202
214-6580
1000
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04588399
NSV202
214-6885
80
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04588451
NSR202
214-6870
1200
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください