曜日別特売

ニュースーパーストーン 2×2×50

ニュースーパーストーン 2×2×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 2×2×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562718NSO202S214-85294002x2x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04563497NSP202S214-66096002x2x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04564678NSG202S214-9476#1802×2×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04566602NSV202S214-8345802x2x50mmニュースーパーストーン平板
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04576402NSE202S214-9409#1202x2x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04584138NSR202S214-664412002x2x50mmニュースーパーストーン平板
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04588697NSB202S214-60238002x2x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする