カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • カー用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-61」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池・充電用 EA758SB-61用 エスコ

    電池・充電用 EA758SB-61用

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    バッテリー容量(Ah)10.4
  • 乾燥硬化型パテ用防湿スプレー ナイコートSB-61 日東化成工業

    乾燥硬化型パテ用防湿スプレー ナイコートSB-61

    日東化成工業
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    乾燥硬化製品用の防湿スプレー。ナイコートSB-61を噴霧することによりパテ表面に薄いゴム?膜を形成します。?度乾燥させた後、2?3回以上重ね塗りを?ってください。
    容量(mL)420/本危険物の類別非危険物
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • SB61B NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    SB61B

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト SB61 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB61

    BIGM(丸山製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    備考SB61部品名称Vベルト SB61図解NoMHL352 テンション、プーリ部品_No.12、BSW-210-M カバー、クラッチ部品_No.27、BSW-210-K カバー、クラッチ部品_No.27
  • 油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)

    油性 強力ペイントマーカー 丸芯

    BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
    178税込196
    1本ほか
    当日出荷
    分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
    用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • V-BELT,DECK(SB61) ホンダ

    V-BELT,DECK(SB61)

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
    用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別オネジ/メネジねじ径M6
  • スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)

    スピーカースタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    8,298税込9,128
    1台
    翌々日出荷
    落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
    付属品スベリ止めシール8枚適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能マットブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230総耐荷重(kg)20(1台)
  • 2点吊り用天秤 スーパーツール

    2点吊り用天秤

    スーパーツール(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
    用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付材質特殊鋼
  • SPI/I2Cプロトコルエミュレーター ラトックシステム

    SPI/I2Cプロトコルエミュレーター

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
    伝送速度(Mbps)12仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROMブラック質量(g)60(ケーブル含まず)ポート数4対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0 Full Speedアダプター型式パッシブ特性なし商品タイプ変換器メス形状USB Mini-B変換タイプオス-メスコネクタ1SPI/12C接続用ばら線ケーブル
  • 3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(62個)ほか
    翌々日出荷
  • Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業

    Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース

    共立電子産業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
    セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
  • VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSB B形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラースプロケット形状B形
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷から76日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • シャワーベンチ 背付 マキテック

    シャワーベンチ 背付

    マキテック
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルなクッション付きシャワーベンチ。
    材質(フレーム)アルミ、(クッション)EVA、(背もたれ・座面・樹脂キャップ)PE、(先ゴム)TPR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス質量(kg)2.2ブルー耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×68.5~83.5ピッチ(cm)2.5(7段階調節)座面幅(cm)42座面奥行(cm)30座面高(cm)37.5~52.5
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ
  • 鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所

    鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(3価ホワイト)(小箱)

    友渕製作所
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質寸法H(mm)15.9寸法D(mm)4.8寸法E(mm)2表面処理3価ホワイト引張強度(N)3920加工物穴径(mm)4.9せん断強度(N)3140
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C
  • 1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 3カ-W KRS.B.R(ラーシ H16 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(ラーシ H16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • ロイヤルビーズ 丸小 トーホー

    ロイヤルビーズ 丸小

    トーホー(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
    付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
  • 8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
  • ステップドリル(スパイラル) エスコ

    ステップドリル(スパイラル)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
  • SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) ラトックシステム

    SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)

    ラトックシステム
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
    仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をブザー音で確認できます。
  • IoTスマートスピーカーモジュール用アクリルベース 共立プロダクツ

    IoTスマートスピーカーモジュール用アクリルベース

    共立プロダクツ
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、IoTスマートスピーカーモジュール / KP-RSCSPを搭載したRaspberry Piで使用できるアクリルベースです。IoTスマートスピーカーモジュールがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。USBやHDMI、Groveインターフェースなど各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×96×36(突起物除く)対応機種IoTスマートスピーカーモジュール/KP-RSCSP(別売)-基板本体+付属スピーカー・RaspberryPi本体:いずれも別売-RaspberryPi3MODELB+-RaspberryPi3MODELB-RaspberryPi2MODELB-RaspberryPiMODELB+-RaspberryPiMODELA+構成部品アクリル板底板×1枚、アクリル板天板×1枚、ネジM3×5mm×8本、ネジM3×10mm×4本、ネジM2.6×5mm×8本、プッシュリベット鋲頭+鋲脚×1本、ナットM3×4個、スペーサー両メネジM3×30mm×4本、スペーサー両メネジM2.6×11mm×4本、スペーサー片側オネジM2.6×6mm×4本、シール付きゴム足×1シート(4個)
  • Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業

    Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース

    共立電子産業
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
  • ホースコンプレッサーデリバリー (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ホースコンプレッサーデリバリー (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷