カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(9)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業服(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-700」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードライト SB-700 Nikon(ニコン)

    スピードライト SB-700

    Nikon(ニコン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。 手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません) 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。 24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。 24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。 ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
    付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)本体質量(g)約360範囲(調光)0.6~20m機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
  • ソーラー充電器 セルスター

    ソーラー充電器

    セルスター(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
    動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池適合バッテリーDC12V
  • スチール印箱 カール事務器

    スチール印箱

    カール事務器(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
    付属品鍵2個
  • スチール印箱(中) カール事務器

    スチール印箱(中)

    カール事務器(1件のレビュー)
    4,082税込4,490
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-3204サイズ繰り返し・詰め替え対応
  • スチール印箱(大) カール事務器

    スチール印箱(大)

    カール事務器
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-3205サイズ繰り返し・詰め替え対応
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • GIVI TE1111 SBサポートNC700X GIVI(ジビ)

    GIVI TE1111 SBサポートNC700X

    GIVI(ジビ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    主な適合車種NC700X(12-)
  • Zブラケット 70mm×70mm用 中央精機

    Zブラケット 70mm×70mm用

    中央精機
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のため正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏加重となりません。
    質量(kg)0.25材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo)

    リボン付き 半袖ブラウス

    フォーク(Nuovo)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    おしゃれ感がアップするシャドーの千鳥柄
    仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可種別半袖ブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハウンドトゥース性別女性用
  • ブラウス半袖 SB7000 フォーク(Nuovo)

    ブラウス半袖 SB7000

    フォーク(Nuovo)
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。
    仕様ホームクリーニング(洗濯機可)種別長袖ブラウス材質マーバスブロードオフホワイト混率(%)ポリエステル100(マーバス加工)性別女性用
  • スナップリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo)

    スナップリボン付き 半袖ブラウス

    フォーク(Nuovo)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
    仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可種別半袖ブラウスホワイト混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハウンドトゥース色番1性別女性用
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
  • 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
    仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ブラウス(半袖)/リボン付 フォーク(Nuovo)

    ブラウス(半袖)/リボン付

    フォーク(Nuovo)
    6,798税込7,478
    1枚
    6日以内出荷
    ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
    仕様透け防止素材、おうち洗濯可能ホワイト混率(%)ポリエステル80、綿20性別女性用
  • ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo)

    ブラウス(半袖)

    フォーク(Nuovo)
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
    性別女性用
  • Vベルト(SB40-W700 ヤンマー

    Vベルト(SB40-W700

    ヤンマー
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SB40-W700
  • オイルシール SB型 NOK

    オイルシール SB型

    NOK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SB
  • 非常用圧縮寝袋 ESB-700(10マイ) 足立織物

    非常用圧縮寝袋 ESB-700(10マイ)

    足立織物
    74,980税込82,478
    1箱
    11日以内出荷
    広げて毛布としても使用できる、やわらかフリース毛布の寝袋です。コンパクトに真空パックしているので、かさばらずに備蓄できます。
  • ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSBタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    12,880税込14,168
    1本
    9日以内出荷
    NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスパーキングアングルスクレーパー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングアングルスクレーパー

    BAHCO(バーコ)
    22,980税込25,278
    1丁
    9日以内出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
    トラスコ品番818-3114材質ベリリウム銅全長(mm)300質量(g)450刃長(mm)45刃幅(mm)45認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K ENDO(遠藤照明)

    ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様軒下兼用形電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるようにスライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • スピードライトスタンド Nikon(ニコン)

    スピードライトスタンド

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    SB-700用スピードライトスタンド。SB-700を任意の場所に安定して設置できます。
    対応機種SB-700
  • R550-17ソリッドWHT[TYPE-SB1]XSR700 18-20/XSR900 16-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R550-17ソリッドWHT[TYPE-SB1]XSR700 18-20/XSR900 16-20

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
  • 立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ ナビス(アズワン)

    立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ

    ナビス(アズワン)
    104,000税込114,400
    1台
    21日以内出荷
    カラー展開が豊富な壁際専用ベンチです。腰掛けタイプの一人用・二人用ベンチです。座面はすべりにくい張地を使用しています。座面に傾斜が付いているので楽に立ち座りができます。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。
    仕様700×460×800mm ピンク材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、張地/合皮レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム対応)質量(kg)16.5ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×460×800座面高さ(mm)(傾斜付)」手前/600、奥/670アズワン品番9-1603-01
  • パワーベース 低床ベーシックタイプ 東邦大信

    パワーベース 低床ベーシックタイプ

    東邦大信
    43,980税込48,378
    1台
    23日以内出荷
    低床ベーシックタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)10
  • ケース Nikon(ニコン)

    ケース

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    SB-700用のソフトケース。
    ブラック対応機種SB-700
  • CDコード セルスター

    CDコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    DCコード[インシュロックタイ3本入](セルスター製バッテリー充電器専用) <対応バッテリー充電器> SB-200/SB-300/SB-700
  • TTL調光コード Nikon(ニコン)

    TTL調光コード

    Nikon(ニコン)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
    適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • R 550-17 ソリッドWHT[SB1 Gコ-ト] XSR700 18-20/900 16-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 ソリッドWHT[SB1 Gコ-ト] XSR700 18-20/900 16-20

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • ブレーカ用延焼防止板 東芝ライテック

    ブレーカ用延焼防止板

    東芝ライテック
    40税込44
    1個
    47日以内出荷
  • ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7使用電池単3乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ充電式、電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185電球の種類LED連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16

    ELPA(1件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
  • 中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組(2本)
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
  • Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
    用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
  • ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

    ワイヤーロックドレンボルト

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
    付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
  • スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

    スロットルパイプ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック