カテゴリ
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- NOK(5)
- U-CP(4)
- 555(スリーファイブ)(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- バンドー化学(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- トーホー(2)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- 田倉工具(1)
- 椿本チエイン(1)
- テクロック(1)
- 日研工作所(1)
- マクセル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-72」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-72全長(m)10参考使用荷重(kg)120
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥3,998~税込¥4,398~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
プラズマブースター
OKADAPROJECTS(2件のレビュー)¥31,000~税込¥34,100~1個5日以内出荷から19日以内出荷『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
ショートバー(SB7.62-□)
東洋技研¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷材質(本体)黄銅ニッケルメッキ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ロースタイルソファー
セルタン¥8,398税込¥9,2381台6日以内出荷可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%高さ(cm)40.5奥行き(cm)64
Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ
テクロック¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷から17日以内出荷・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。質量(g)320表示【硬さ】最小0.1準拠規格JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5許容差【硬さ】±0.5RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り
マクセル¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から8日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF(NC31)
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション VT400S
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1
Nikon(ニコン)¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
クローズアップスピードライトリモートキット R1
Nikon(ニコン)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
リアバンパコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷備考2019年5月~部品名称リアバンパコンプリート図解NoHNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.72、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.72、HNJ-1250SB フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.20、HNJ-1250S フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.20、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.72、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.72
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷備考8X30X3.0部品名称ヒラザガネ図解NoMDC-1400SB フンサイブ、ソウコウブ部品_No.13、HNJ-72 フンサイブミギガワ部品_No.11、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.12、MDC-1400S フンサイブ、ソウコウブ部品_No.13、HNJ-72 フンサイブ、ソウコウブ部品_No.11、HNJ-1400S フンサイブ、ソウコウブ部品_No.13、HNJ-1400SB フンサイブ、ソウコウブ部品_No.13
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷備考M10X30-11T部品名称6カクボルト図解NoHNJ-1250S ウケバ、ロータ部品_No.17、HNJ-1400S ウケバ、ロータ部品_No.13、MDC-1400S ウケバ、ロータ部品_No.24、HNJ-1400SB ウケバ、ロータ部品_No.13、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.21、MDC-1400SB ウケバ、ロータ部品_No.24、HNJ-1200B ウケバ、ロータ部品_No.17、HNJ-1250SB ウケバ、ロータ部品_No.17、HNJ-1200 ウケバ、ロータ部品_No.17