319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ径M5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#2500 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(43個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セイワ工業AP接続チューブ
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-25~ 65
1巻(20m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7 仕上溶融亜鉛メッキ仕上 寸法t1(mm)23 寸法t2(mm)23
1箱(5組)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(22個)
667 税込734
翌日出荷

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質黄銅、ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

萩原工業Zシート
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦19×横16 質量(g/m2)107 引裂強度(N)縦135×横90 引張強度(N/50mm)縦470×横350 シート厚さ(mm)0.16 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂 シルバー パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
ネイビー 材質(アッパー)合成ゴム 機能軽量・通気性・クッション性 JIS規格JIS L種相当 足幅EEE 材質(先芯)樹脂(L種相当) 生地ダブルラッセルメッシュ
1足
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(1000本)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーツールサブテーブル
用途MC機の加工治具に最適なプレート 材質FC300 仕上研削仕上
1個
559,800 税込615,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304 表面処理カバー:BA材、台:BA材 厚さt(mm)カバー:0.8、台:1 質量(kg)適合:6 幅(mm)272 高さ(mm)207 奥行(mm)646
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

カメダデンキ三角ブラケット
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質鋼板
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)
799 税込879
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)72 部品番号AB3014-E1 軸径d(Φmm)54 幅b(mm)12
1個
819 税込901
8日以内出荷

ねじ径M5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード