カテゴリ

  • オフィス家具(51)
  • 空調・電設資材(22)
  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 機構部品(17)
  • 農業機械(16)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(10)
  • カー用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-55」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB 55-60 LIVRE(リブレ)SB 55-60LIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
お会計ボード オープン工業お会計ボードオープン工業(6件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
材質(ボード)再生ABS
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から49日以内出荷
スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンドHAMILeX(ハミレックス)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能ダークブラウン木目天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.17MB)総耐荷重(kg)20(1台)
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌々日出荷
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
879税込967
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ロイヤルビーズ 丸小 トーホーロイヤルビーズ 丸小トーホー(1件のレビュー)
299税込329
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Autoイジリ止めスペシャルビットソケットPro-Auto
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
いじり止め穴付き
全長(mm)47幅(mm)17差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB(シールなし)IKO(日本トムソン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式SB型タイプSB
マイクロ剪刀 直剪刀 ハマーマイクロ剪刀 直剪刀ハマー
56,980税込62,678
1個
当日出荷
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)刃渡り(mm)10.1
桐山ロート 桐山製作所桐山ロート桐山製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
納品書 請求付 ヒサゴ納品書 請求付ヒサゴ
34,980税込38,478
1冊(1000セット)ほか
4日以内出荷
適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)241.3×114.3表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書複写枚数3
圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/全面メッキ)大阪電具(ODK)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチスペシャルコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(10型)縦型信和自動車工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)250高さ(mm)190奥行(mm)590
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
部品 ハンマ H55SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ H55SBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
摺合桐山ロート ブフナー型 桐山製作所摺合桐山ロート ブフナー型桐山製作所
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ブフナー型目皿直径(Φmm)55材質硼珪酸ガラス-1
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ
34,980税込38,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
組立式収納ボックス用ベース Asmix(アスカ)組立式収納ボックス用ベースAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)付属品取扱説明書材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約0.9(組合わせ時)
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB SB557812 NOKオイルシール SB SB557812NOK
929税込1,022
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)78部品番号AB3055-J0軸径d(Φmm)55幅b(mm)12
TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸小トーホー
1,998税込2,198
1束
翌日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)約2
プラレールチェーン PISCO(ピスコ)プラレールチェーンPISCO(ピスコ)
82税込90
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】エアーマイクログラインダー GTMG55SB(ベッセル)GT-MG55SB(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダー GTMG55SB(ベッセル)GT-MG55SB(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
SBシリーズ  シューズボックス ナイキSBシリーズ シューズボックスナイキ
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷から69日以内出荷