カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb206」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業(40件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
  • スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻) ボンスター

    スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)

    ボンスター(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。
    材質シルバー質量(g)450
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    6,098税込6,708特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,998税込3,298特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    枠の色ブロンズ網:ブラック種別2枚建て用
  • SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーション

    SB-SUS ステンレス握り玉

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
    材質(本体)SUS304
  • スモールベルト TRUSCO

    スモールベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
  • スーパースリムビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    389税込428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
    用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートタイプジョイントケーブル 清和工業

    プレートタイプジョイントケーブル

    清和工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。
    用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
  • バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6m アスウィル

    バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6m

    アスウィル
    689税込758
    1箱(6m)
    4日以内出荷
    aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
    用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×6m幅(mm)200厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬ボールエンドミル

    協和精工
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
    材質DH110刃数2
  • ハッピーベルト 20X520-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 20X520-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • CBNボールエンドミル 協和精工

    CBNボールエンドミル

    協和精工
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ワンカットボールハード DIJET(ダイジェット工業)

    ワンカットボールハード

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル ユニオンツール

    UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル

    ユニオンツール
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。
    刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
  • LSリニアヘッド 2LS Bタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 2LS Bタイプ

    オリエンタルモーター
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
  • LSリニアヘッド 4LS Bタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 4LS Bタイプ

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
  • 首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)

    首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

    コンバム(旧:妙徳)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。形状ピロー形ユニット材質鋼板グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途軽量化を目的とした一般機械形状ピロー形ユニット材質鋳鉄グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から50日以内出荷
    性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    75税込83
    1個
    8日以内出荷
    規格チヨークカイヘイ図解NoKC26A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、JC231DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、GKB2400UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.41、BK206 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ラベル_No.38、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ラベル_No.16、AD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ラベル_No.39、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、BP2521AS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ラベル_No.23、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ラベル_No.37、BC264SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ラベル_No.37など
  • 電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    529,800税込582,780
    1セット(115点)
    32日以内出荷
    頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点