カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(5)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- アイセル(2)
- 青木精密工業(2)
- オリエンタルモーター(2)
- サンワサプライ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- 協和精工(2)
- プラス[家具](2)
- 京セラ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- NOK(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ユニオンツール(1)
- NTツール(1)
- 大喜多(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ワンダーキット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sb208」の検索結果

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材布幅×長さ(mm)20×520
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(20本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
スーパースリムビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥419税込¥4611セット(2本)当日出荷から5日以内出荷ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
ハッピーベルト 20X520-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス
ラクテム¥999税込¥1,0991本5日以内出荷ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
LSリニアヘッド 2LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
LSリニアヘッド 4LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-80DC)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-80DCM)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ
テクノライン¥34,980~税込¥38,478~1本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-80DC
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-8DCM
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-8D
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-88DCM
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)88ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-82DC
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)82ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-85DC)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵