曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-8 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257671CDQSB20-80DC-M9BAL80
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257687CDQSB20-80DC-M9BL80
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257696CDQSB20-80DC-M9BLS80
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257705CDQSB20-80DCM-A93V80
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257714CDQSB20-80DCM-M9BL80
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257723CDQSB20-80DCM-M9BWV80
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257732CDQSB20-80DCM-M9BWVZ80
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257741CDQSB20-85DC-A93V85
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257757CDQSB20-85DC-M9BV85
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257766CDQSB20-85DCM-M9BASBPC85
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257775CDQSB20-8DCM-M9NVS8
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257784CDQSB20-8D-M9NV8
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする