カテゴリ

  • 農業機械(45)
  • 機構部品(31)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb28」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト SB28(ソウコウ) BIGM(丸山製作所)Vベルト SB28(ソウコウ)BIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格MFH-P301EK部品名称Vベルト SB28(ソウコウ)関連資料(0.7MB)図解NoMFH-P301EK 伝導及び油圧装置部品_No.13
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から9日以内出荷
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色蛍光イエローインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
28SB クラフトマンコンパクト Wera28SB クラフトマンコンパクトWera(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から121日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA把握力確認用グリップバーBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ハイドロチャック用
プロセーフティブーツ PSB TRUSCOプロセーフティブーツ PSBTRUSCO(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス靴タイプブーツ
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
石膏ボードビス 若井産業石膏ボードビス若井産業(1件のレビュー)
599税込659
1パック(130本)
当日出荷
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8頭径(mm)8
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
23,980税込26,378
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
スパンボックス KANA(片山チエン)スパンボックスKANA(片山チエン)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スナップアイドル材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
セパレートカッター ウイニングボアーセパレートカッターウイニングボアー
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
メッシュカラーブーツDX TRUSCOメッシュカラーブーツDXTRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1足
当日出荷
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。
用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴
サドルベース ステンレス製 タチバナサドルベース ステンレス製タチバナ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
41,980税込46,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
サドルベース 電気メッキ仕上 タチバナサドルベース 電気メッキ仕上タチバナ
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
699税込769
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマスタイル伸縮棒アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。 アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。 インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
セパレトカッタバイメタル ウイニングボアーセパレトカッタバイメタルウイニングボアー
5,298税込5,828
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタル
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
6,298税込6,928
1箱(10組)
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
JISシャックル M級 ParkerTAIYOJISシャックル M級ParkerTAIYO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
V-BELT (SB-28) ホンダV-BELT (SB-28)ホンダ
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
すり込み用渋紙 寿-A 鈴木製作所すり込み用渋紙 寿-A鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約34×40品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1201TKG品番(2017)6-1041-1201
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイトTRUSCO
4,598税込5,058
1足
当日出荷
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみ ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみヨドノ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
JISシャックル M級 ドブ 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ大洋製器工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品、JISタイプ
フラットレール用アンカー SYS(シブタニ)フラットレール用アンカーSYS(シブタニ)
199税込219
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)シネジック
4,560税込5,016
1箱(1900本)
5日以内出荷
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄/ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SB大洋製器工業
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ワンタッチベースサドル 因幡電工ワンタッチベースサドル因幡電工
669税込736
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
材質PP色調グレー