カテゴリ

  • 農業機械(45)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「sb28」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
23,980税込26,378
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
699税込769
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
ワンタッチベースサドル 因幡電工ワンタッチベースサドル因幡電工
669税込736
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
材質PP色調グレー
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)シネジック
4,560税込5,016
1箱(1900本)
5日以内出荷
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄/ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
6,298税込6,928
1箱(10組)
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
28KVアレスター一般/耐塩 音羽電機工業28KVアレスター一般/耐塩音羽電機工業
339,800税込373,780
1個
59日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外(一般・重耐塩共用)公称電圧(kV)22定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)28
電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
ウエストバッグ RSタイチウエストバッグRSタイチ
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
貴重品やペットボトル等を携行するのに便利な、5Lサイズのウエストバッグ。
用途ウエストバッグ材質ポリエステル 100%CHARCOAL容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×350×100
ベルト ポーチ RSタイチベルト ポーチRSタイチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
付属ベルトにより、ショルダー・ウエスト・レッグポーチとして使用可能な、3way仕様の多機能ポーチ。
用途ポーチ材質ポリエステル 100%CHARCOAL容量(L)1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×60
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
AIB 幅広軽量シャックルRS-5 アイビッグAIB 幅広軽量シャックルRS-5アイビッグ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)25
AIB 幅広軽量シャックルRS-8 アイビッグAIB 幅広軽量シャックルRS-8アイビッグ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)28
AIB 幅広軽量シャックルRS-10 アイビッグAIB 幅広軽量シャックルRS-10アイビッグ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)32
JISシャックル M級 ParkerTAIYOJISシャックル M級ParkerTAIYO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアルミラクルミニスタードリル MSE-SB三菱マテリアル
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイトアーキサイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
639税込703
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色蛍光イエローインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6m アスウィルバキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6mアスウィル
899税込989
1箱(6m)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m幅(mm)280厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×3m アスウィルバキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×3mアスウィル
489税込538
1箱(3m)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×3m幅(mm)280厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)3添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格ミギ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB)図解NoMB250HU 本体 ハンドル部品_No.7、JC231DX 本体部品_No.22、MB132RU 本体部品_No.29、MBC265CKM 本体部品_No.24、JC261DX-1 本体部品_No.29、BC300RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、MBC255U 本体 ハンドル部品_No.7、BC260RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、JC23DX 本体部品_No.28、AC32SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.27、AC23SB 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、BC260RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.7、AC20SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.28、JHC26U-1 本体部品_No.21、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.7、JHC230U 本体部品_No.22、MB2650 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、BC230RS 本体部品_No.22、AC23DX 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、BC300RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、JC231DX-1 本体部品_No.22、AC254H 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、JHC230U(Y13) 本体部品_No.22、MB2350 本体部品_No.25、MB125RU 本体部品_No.29、IS235 本体部品_No.22、MB235CKM 本体部品_No.22、AC26SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.28、AC250H 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、JC26DX 本体部品_No.17A、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC26U 本体部品_No.28、MB23J 本体部品_No.17、JC261DX 本体部品_No.29、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.7
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
規格ヒダリ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB)図解NoBC260RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、MB2650 本体部品_No.24、MB235CKM 本体部品_No.21、MBC265CKM 本体部品_No.23、JC231DX-1 本体部品_No.21、MB23J 本体部品_No.18、JC261DX-1 本体部品_No.28、AC23SB 本体部品 ハンドルマトメ_No.18、MB125RU 本体部品_No.28、MB250HU 本体 ハンドル部品_No.4、JHC26U 本体部品_No.29、MBC255U 本体 ハンドル部品_No.4、JHC230U 本体部品_No.21、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.4、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.20、JC261DX 本体部品_No.28、AC26SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.29、IS235 本体部品_No.21、AC250H 本体部品 ハンドルマトメ_No.32、MB132RU 本体部品_No.28、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.4、JHC26U-1 本体部品_No.20、BC260RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、BC230RS 本体部品_No.21、AC254H 本体部品 ハンドルマトメ_No.32、BC300RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、MB2350 本体部品_No.24、JC23DX 本体部品_No.29、JC231DX 本体部品_No.21、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.4、AC254H-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.32、AC20SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.29、AC32SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.26、JHC230U(Y13) 本体部品_No.21、AC23DX 本体部品 ハンドルマトメ_No.18、BC300RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.21、JC26DX 本体部品_No.18A
チヨウアツベンチヨウセツネジドメ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンチヨウセツネジドメBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンチヨウセツネジドメ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.96MB)図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.38、MS353 調圧装置部品_No.38、MK12-3 調圧装置部品_No.38、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、MK10-3 調圧装置部品_No.24、MK5E-1 調圧装置部品_No.14、CBM-520 調圧弁部品_No.32、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.29、MS153EMK 調圧装置部品_No.14、MS253 調圧装置部品_No.24、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.14、MS3500 調圧装置部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.38、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.29、MS2501 調圧装置部品_No.28、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.26、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH 調圧弁部品_No.32、MS5000 調圧装置部品_No.39、MS403 調圧装置部品_No.38、SD350 調圧装置部品_No.33、MS303 調圧装置部品_No.24、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.3、GS28DX 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、GS28EK 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.32、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.28、CBM-520B 調圧弁部品_No.32、CBM-301SB 調圧弁部品_No.5、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SD35-6 調圧装置部品_No.38、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.61、MS153 調圧装置部品_No.11、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.41、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SSA-G540 調圧弁部品_No.4、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.26、SD30-6 調圧装置部品_No.24
バネザガネ M5 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5 2ゴウBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M52ゴウ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.56MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.94MB)図解Noエクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.7、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.30、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.30、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.36、SSA-F600I エンジン取付部品_No.27、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 バネザガネ M5 2ゴウ_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 燃料タンク部品_No.7、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、CBM-302SB 電気配線部品_No.12、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.30、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.20など
バネザガネ M4 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M42ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
スナップピン 12X2.6 BIGM(丸山製作所)スナップピン 12X2.6BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格12X2.6関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.51MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.57MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.55MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.55MB) 展開図39(0.55MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.75MB)図解NoDB21D-1C B 付属品部品_No.10、MB200U 付属品部品_No.10、MB235CKM 付属品部品_No.10、MB200G-C 付属品部品_No.10、BSD-5010LT 前部カバー部品_No.10、GKB2403L 付属品部品_No.10、CBM-302SB センタブーム部品_No.5、GKB2201EL 付属品部品_No.10、DB261B ギヤケース部品_No.10、BSM300 STRAINER部品_No.10、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.10、MB227MKM 付属品部品_No.10、MB249G 付属品部品_No.10、GKB2702U 付属品部品_No.10、MB328U-DX 付属品部品_No.10、GKB2400U 付属品部品_No.10、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.28、MC2600RS(JP) 付属品部品_No.10、MSB151-A A専用部品_No.10、MB320U-C 付属品部品_No.10、CBM-301SB フレーム部品_No.6など
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ビット 絶縁スリムバリオ セットWiha(ビーハ/ノガ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオWiha(ビーハ/ノガ)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
スリムバー BIGMAN(ビッグマン)スリムバーBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
メルト羽子板ボルト 八幡ねじメルト羽子板ボルト八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質表面処理クロメートめっき
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
889税込978
1個
当日出荷
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
JISシャックル M級 ドブ 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ大洋製器工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品、JISタイプ
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイトTRUSCO
4,598税込5,058
1足
当日出荷
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック TRUSCO鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラックTRUSCO
4,598税込5,058
1足
当日出荷
鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション提灯式CUデップ立バンド昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
Smart eco ice ネックバンド マルエヌSmart eco ice ネックバンドマルエヌ(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
SUS製カラー・パイプ ホシモトSUS製カラー・パイプホシモト
319税込351
1個
9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応