カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • カー用品(10)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb49」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SB49-W800 ヤンマーVベルト(SB49-W800ヤンマー
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Vベルト(SB49-W800
Vベルト(W600SB49) BIGM(丸山製作所)Vベルト(W600SB49)BIGM(丸山製作所)
8,488税込9,337
1個
8日以内出荷
部品名称Vベルト(W600SB49)関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.95MB)図解NoMF-651 付属品,消耗部品_No.8、MF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.28
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から121日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
7,688税込8,457特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬角度(°)90
すり込み用渋紙 ハス - E 鈴木製作所すり込み用渋紙 ハス - E鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約64×49品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-3001TKG品番(2017)6-1041-3001
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
8,598税込9,458特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸小トーホー
849税込934
1束
翌日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)約2
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Sカット)スーパーツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状円錐型(シングルカット)タイプロー付材質超硬角度(°)90
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5875アズワン品番67-9178-56
ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウスカーシーカシマ
7,690税込8,459
1枚
4日以内出荷
いつも、まっさらな着心地。すっきりとした清潔感、フェミニンな柔らかさを両立したブラウス。肌にやさしいソフトタッチ。防透性も高く、1枚着でも安心。繊細なヘリンボーン組織を活かした、やわらかい肌ざわりの素材。清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。部屋干しのニオイも防ぎます。
混率(%)ポリエステル80/綿20機能イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地ミニ ヘリンボーン
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット)スーパーツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6形状円錐型(シングルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)3.0材質超硬質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)47.0角度(°)90
SA佐文 青鋼 鎌型薄刃 TKGSA佐文 青鋼 鎌型薄刃TKG
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
材質安来青鋼
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)3形状円錐型90°(ダブルカット)刃径(Φmm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)1.5材質超硬質量(g)5軸長(mm)36.5角度(°)90
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)3.0材質超硬質量(g)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)47.0角度(°)90
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット)スーパーツール
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
形状円錐型90°(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)36.5角度(°)90
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
Hakken 49角ポールベース Hakken(コンセック)Hakken 49角ポールベースHakken(コンセック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
ポールベース Hakken(コンセック)ポールベースHakken(コンセック)
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
仕様回転ポール仕様質量(kg)8.6高さ(mm)845取付座A×B(mm)183×223
□49軽量ボールベース Hakken(コンセック)□49軽量ボールベースHakken(コンセック)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
トラスコ品番557-0654
SKソフトブレード ケニスSKソフトブレードケニス
139税込153
1個
6日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)廣杉計器
8,598税込9,458
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE廣杉計器
7,698税込8,468
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE廣杉計器
23,980税込26,378
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE廣杉計器
21,980税込24,178
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
4,198税込4,618
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
6,598税込7,258
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
6,598税込7,258
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 内径42.7のスタンダードタイプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ
材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール