カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb7a」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,698税込1,868
1本
当日出荷
形状テーパー型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
3,810税込4,191
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
1,698税込1,868
1本
当日出荷
形状テーパー型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬
MousePro BP-I7G7S MouseComputerMousePro BP-I7G7SMouseComputer
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
PCI Express x1接続内蔵サウンドボード CREATIVE Sound Blaster AE-7 SB-AE-7A クリエイティブメディアPCI Express x1接続内蔵サウンドボード CREATIVE Sound Blaster AE-7 SB-AE-7Aクリエイティブメディア
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
Sound Blasterのオーディオプロセッシング経験を融合し 優れたパフォーマンスの新生PCI-E Sound Blaster
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6SB(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6SB(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
素板 ジャストコーポレーション素板ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し
片面のり付きスチレンボード ジャストコーポレーション片面のり付きスチレンボードジャストコーポレーション(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
片面にのり、もう片面には紙貼りのボードです。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:片面
のり無しスチレンボード ジャストコーポレーションのり無しスチレンボードジャストコーポレーション
2,298税込2,528
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)スーパーツール
19,980税込21,978
1セット(10本)
当日出荷
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
59,980税込65,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
ピストン セット (KLY7) MAZDA(マツダ)ピストン セット (KLY7)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ピストン セット(R) (JE) MAZDA(マツダ)ピストン セット(R) (JE)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ピストン セット (B6Z7) MAZDA(マツダ)ピストン セット (B6Z7)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ピストン セット (1A07) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1A07)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
【データ復旧サービス】 【定額】 デスクトップパソコン ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 デスクトップパソコンロジテック
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
デスクトップパソコンのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 デスクトップパソコンに搭載のHDD、SSD 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります関連資料復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
スリムハイドロチャック NTツールスリムハイドロチャックNTツール
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
プレート,キッキング リア LH ニッサンプレート,キッキング リア LHニッサン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)ポリエチレン絶縁ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
12,980税込14,278
1本(10m)ほか
5日以内出荷から58日以内出荷
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ富士電機
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
種類電磁接触器
ドレンキャップマトメ BIGM(丸山製作所)ドレンキャップマトメBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
部品名称ドレンキヤツプマトメ関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.99MB)図解NoSSW-302A 薬液タンク部品_No.7、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.4、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.7
ストレーナクミタテ 1 BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ 1BIGM(丸山製作所)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
部品名称ストレーナクミタテ 1関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB)図解NoKBM-300N 薬液配管部品_No.6、CBM-301SB 薬液配管部品_No.5、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.6、SSA-S500A 薬液配管部品_No.7、CBM-302SB 薬液配管部品_No.6、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.6
ミズコシアミマトメ BIGM(丸山製作所)ミズコシアミマトメBIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
部品名称ミズコシアミマトメ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.99MB)図解NoKBM-300N 薬剤タンク部品_No.22、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.16、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.46、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.15、SSW-302A 薬液タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.43、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.43、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.31、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.16、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.32、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.46、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.7、CBM-520 薬剤タンク部品_No.46、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.47、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.43、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.46、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.46
パッキン 46XT5 BIGM(丸山製作所)パッキン 46XT5BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格46XT5.0部品名称パツキン 46XT5関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.99MB)図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.8、MRS30-130T 薬液配管部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.8、SSW-302A 薬液タンク部品_No.8、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.8、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.8、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.14、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-130 薬剤配管部品_No.16、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.8、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.5、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.16
アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
167,990税込184,789
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1865タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式全幅(mm)585モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロック両立L字スタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXTタイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低148~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)795~945錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51変速段数5総質量(kg)26.6