カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb81」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • 靴べら スルーペット 松田栄

    靴べら スルーペット

    松田栄
    639税込703
    1個
    当日出荷
    専用フック付
    材質ポリスチレン樹脂質量(g)80全長×幅W(mm)265×40TKG品番9-2459-1801TKG品番(2017)6-2242-1901
  • LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン

    LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ)

    アラデン(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
    材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
  • 鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱) 友渕製作所

    鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱)

    友渕製作所
    43,980税込48,378
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSB B形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラースプロケット形状B形
  • 替刃メス用替刃 ハマー

    替刃メス用替刃

    ハマー
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    γ線滅菌済(100枚入) 個包装
    材質カーボンスチール
  • SBボード(シナ合板) 光

    SBボード(シナ合板)

    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    好きな文字や数字を入れてオリジナルサインが作れます。
    用途部屋名や用途の標示に。材質シナ合板厚さ(mm)6取付ひも付タイプ壁掛けタイプ(ひも付)表示内容無地
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-81全長(m)5参考使用荷重(kg)250
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • KM 二重サラダボール EBM(江部松商事)

    KM 二重サラダボール

    EBM(江部松商事)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
  • 六角ボルト 日本発条(NHK)

    六角ボルト

    日本発条(NHK)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸小

    トーホー
    1,298税込1,428
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)約2
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)

    CKD
    16,456税込18,102
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 軟骨用ナイフ ハマー

    軟骨用ナイフ

    ハマー
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質刃部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄部分:木製全長(mm)180先端寸法(mm)55
  • クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム

    クランプレバー ステンレス 標準おねじ

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
    用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール SB型 NOK

    オイルシール SB型

    NOK
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SB
  • SH SK ソフトブレード 8x13.5 50m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 8x13.5 50m巻

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷
    透明長さ(m)50内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社(3件のレビュー)
    379税込417特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • ガスケット 14183-82601 SPI

    ガスケット 14183-82601

    SPI(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI、HONDA主な適合純正品番18229-SE3-A81・14183-76A00・MQ500535・14183-82601・18229-SB2-003・1A01-40-581
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCO

    ワイヤロープスリング Bタイプ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
    材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • LED室内灯バータイプ(防湿) 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)

    信和自動車工業
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED材質アルミ/ABS樹脂
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色

    潤工社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V

    信和自動車工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
    電球の種類LED定格電圧(V)24材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24