カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)

「sbt16」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
高温ステンレスグレード ボスティック(Bostik)高温ステンレスグレードボスティック(Bostik)
7,398税込8,138
1缶(454g)
当日出荷
標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。仕様ハケ付トラスコ品番820-2917材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム銀灰使用温度範囲-183~1204℃容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)乾電池ケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用の目安1W出力時:約6時間使用電池単4形アルカリ乾電池×6本タイプアズワン品番64-8678-35
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
バックランプ専用LED  SSBT16 SPHERELIGHT(スフィアライト)バックランプ専用LED SSBT16SPHERELIGHT(スフィアライト)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SSBT16バックランプ専用LED スーパーサンバック T16
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~)CKD
26,788税込29,467
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
25A Series(25A-MXS) SMC25A Series(25A-MXS)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーセンター ナタ爪セット日本ブレード(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。