カテゴリ
- メカニカル部品(50)
- 制御機器(47)
- 機構部品(33)
- 切削工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- バイク部品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 建材・エクステリア(13)
- 建築金物(8)
- 電気材料(7)
- 電動工具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EPSON(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- KANA(片山チエン)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NOK(23)
- OSG(オーエスジー)(7)
- PISCO(ピスコ)(15)
- SMC(3)
- ダイヘン(3)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 三木プーリ(5)
- 四国化成(7)
- 大三商会(9)
- 富士電機(20)
- 岩田製作所(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10枚)当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
オイルシール
NOK(31件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000035
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(500個)7日以内出荷2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子シリーズM23A材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
透明ラッピングシール
今村紙工(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻(500枚)ほか当日出荷から翌々日出荷貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。用途ラッピングRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ノズルクリーナー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 インクカートリッジ SC14Y35 イエロー
EPSON¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷色イエローエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ソフト収納ケース SCシリーズ
タカチ電機工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色黒材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
EPSON純正 インクカートリッジ SC14M35 マゼンタ
EPSON¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷色マゼンタエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
セパレート超硬カッター
ウイニングボアー¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷から3日以内出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
セパレートカッター超硬
ウイニングボアー¥7,498税込¥8,2481丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等シャンク径(mm)9
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
オイルシール SC SC35508
NOK¥499税込¥5491個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)50部品番号AC2057-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)


















![オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189758-241127-02.jpg)