カテゴリ

  • バイク部品(25)
  • 安全標識(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sc-450」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座クリーナー用SC-450RI-W SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用SC-450RI-WSARAYA(サラヤ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
噴霧量:約0.3ml/回。使用シーンに合わせて選べるシンプルなデザインの便座除菌クリーナー専用ディスペンサー手軽に使えて清潔を保ち、快適なトイレ空間づくりをサポートします。
用途便座除菌クリーナー専用ディスペンサーとして容量(L)0.45電源不要(手動)繰り返し・詰め替え対応
便座クリーナー用SC-450RI-B SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用SC-450RI-BSARAYA(サラヤ)
5,998税込6,598
1個
予約販売
噴霧量:約0.3ml/回。使用シーンに合わせて選べるシンプルなデザインの便座除菌クリーナー専用ディスペンサー手軽に使えて清潔を保ち、快適なトイレ空間づくりをサポートします。
用途便座除菌クリーナー専用ディスペンサーとして容量(L)0.45電源不要(手動)繰り返し・詰め替え対応
ストレッチローラーSC450 トーエイライトストレッチローラーSC450トーエイライト
2,598税込2,858
1本
当日出荷
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ハーフサイズ:腰・背中などの部分ストレッチに
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。材質EVA質量(g)約190アズワン品番0-8665-03寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×14.5×8(半円柱)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
通り芯表示(SCボード 450×450) つくし工房通り芯表示(SCボード 450×450)つくし工房
899税込989
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×450穴数4
白色無地板SCボード 450×300mm つくし工房白色無地板SCボード 450×300mmつくし工房
469税込516
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300入数(枚)1取付穴4カ所(Φ4)表示内容白無地
白色無地板SCボード 450×450mm つくし工房白色無地板SCボード 450×450mmつくし工房
689税込758
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×450入数(枚)1取付穴4カ所(Φ4)表示内容白無地
通り芯表示SCボード(450X450) つくし工房通り芯表示SCボード(450X450)つくし工房
899税込989
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×450穴数4
中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)中型帯び鉄カッターHIT(ヒット)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
SS450用の替刃です。
適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ SPGコンデンサSPG
359税込395
1個
当日出荷
適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
木部内装用 玄々化学工業木部内装用玄々化学工業
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
超硬座掘錐小口径 カッター スターエム超硬座掘錐小口径 カッタースターエム
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット)サカエ
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
熊出没注意標識450角 KSC-450-B グリーンクロス熊出没注意標識450角 KSC-450-Bグリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。
用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)450表示内容熊出没注意
熊出没注意標識450角 KSC-450-D グリーンクロス熊出没注意標識450角 KSC-450-Dグリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。
用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)450表示内容熊出没注意
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット)サカエ
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
熊出没注意標識450角 KSC-450-E グリーンクロス熊出没注意標識450角 KSC-450-Eグリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。
用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)450表示内容熊出没注意
熊出没注意標識450角 KSC-450-A グリーンクロス熊出没注意標識450角 KSC-450-Aグリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。
用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)450表示内容熊出没注意
熊出没注意標識450角 KSC-450-C グリーンクロス熊出没注意標識450角 KSC-450-Cグリーンクロス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
熊出没注意サインは熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。山間部や出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。
用途熊出没の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)450横(mm)450表示内容熊出没注意
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
ハイカウンターコーナー スチール Y2Kハイカウンターコーナー スチールY2K
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
頑丈なスチール製 天板はホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色 豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる 側面に雑誌受け付き 天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい 足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置 コーナーカウンターでL字カウンターが可能になります 別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS幅(mm)450質量(kg)17.5高さ(mm)1000奥行(mm)450均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター DIJET(ダイジェット工業)TスロットカッターDIJET(ダイジェット工業)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材リーブスクリーンZAM 鋼板製第一機材
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
材質ZAM鋼板
コンクリート骨材試験フルイ マイゾックスコンクリート骨材試験フルイマイゾックス
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
細骨材料用7種と粗骨材用10種がセットに
用途骨材試験規格JISA1102呼び寸法細骨材用ふるい:75、150、300、600μ、1.18、2.36、4.75mm粗骨材用ふるい:9.5、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、75.0、106.0mmマイゾックスコード82508
その他(MF~) SMCその他(MF~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
MF Series(MFT32) SMCMF Series(MFT32)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミル センターカットRYOCO(菱高精機)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装TAIWAN SEMICONDUCTOR
7,798税込8,578
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
階数表示板(450×450 SCボード) つくし工房階数表示板(450×450 SCボード)つくし工房
899税込989
1枚
4日以内出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×450穴数4
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ウィンドシールドオリジナルタイプ スペアパーツ ラバーチップ付 ISOTTA (イソッタ)ウィンドシールドオリジナルタイプ スペアパーツ ラバーチップ付ISOTTA (イソッタ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
トランスペアレント適合車種HONDA、SH 125 MODE (2013-2018)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オリジナルタイプ リプレイスメント スラブ オリジナルアタッチメント用 ISOTTA (イソッタ)オリジナルタイプ リプレイスメント スラブ オリジナルアタッチメント用ISOTTA (イソッタ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA、SH 300 (2015-2020)、SH 300I (2015-2020)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭