間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。
フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。
フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 V。シリーズ = TrenchFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 71 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 19 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen III、Vishay Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
関連キーワード