36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(15個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
258 税込284
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(2本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(15本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 CADデータあり
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(15本)
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
489 税込538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
特価
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質SUS316 表面処理生地 最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(15個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大東精工コレット
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)