カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • メカニカル部品(94)
  • 自動車純正部品(76)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • バイク部品(52)
  • 機構部品(48)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク純正部品(27)
  • 切削工具(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 溶接用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • 測定用品(16)
  • 農業機械(15)
  • 家電(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(8)
  • マスク(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「sc-30」の検索結果

920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(10枚)
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
CRNKCS SET(SC30E)   04911MZ2610 ホンダCRNKCS SET(SC30E) 04911MZ2610ホンダ
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
OS SC30X50X10 BIGM(丸山製作所)OS SC30X50X10BIGM(丸山製作所)
3,973税込4,370
1個
7日以内出荷
部品名称OS SC30X50X10関連資料(1.05MB)図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.272
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
CRNKCS SET(SC30E)   04911MZ1000 ホンダCRNKCS SET(SC30E) 04911MZ1000ホンダ
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
ちびっこレンゲ SC30SWサオ材 福井クラフトちびっこレンゲ SC30SWサオ材福井クラフト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):142mm●サイズ(D):30mm●材質:木製品アズワン品番68-4728-68
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
SC30 ホイールセット  SH11 VISIONSC30 ホイールセット SH11VISION
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
SC30ホイールセットDB-CL VISIONSC30ホイールセットDB-CLVISION
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
CLIP スタークリップ STAR CLIPCLIP スタークリップSTAR CLIP
689税込758
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用材質ポリアミドブラック
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
碍子清掃剤 大都工業碍子清掃剤大都工業
2,898税込3,188
1個(300mL)
当日出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
シングルウェハーケース ミライアルシングルウェハーケースミライアル
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スタークリップ SCシリーズ Reelexスタークリップ SCシリーズReelex
7,798税込8,578
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
シルバー
スライドユニット SBCスライドユニットSBC(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状スライドユニット材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックプラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールドイーサネット対応対応
アルコール検知器 ソシアック・プロ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・プロ中央自動車工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.6MB)再生紙使用マーク適合
ソシアック・プロ用センサーユニット 中央自動車工業ソシアック・プロ用センサーユニット中央自動車工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合SC-302再生紙使用マーク適合
スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所スタンダードセットカラー 樹脂(POM)岩田製作所(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理樹脂(POM)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
...