「sc1-10-x1」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD CADデータあり
1個
2,638 税込2,902
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)




アライドテレシスAT-MMC2000/SC
質量(g)(ACアダプター )110 スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効) 本体質量(g)200 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 定格入力電流(A)0.5 最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 保存湿度(%)5~95(結露なきこと) 発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h) 保管温度(℃)-30~70 入力電圧範囲(V)AC90-264 ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷


1袋(20個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)