信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
材質PPS
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率200×
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率200×
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°
機械筒長(mm)163
質量(kg)0.4
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率200×
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率200×
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(取付金具)SUS304/電解研磨
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
材質(チェーン)SUS305/電解研磨
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率200×
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.2
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)2
コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
仕様コネクタ研磨:SPC研磨
色ブルー
規格TIA規格:OS2
最小曲げ半径(mm)30
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
分類汎用シングルモード(SM)
芯数1芯
波長(nm)1310、1550
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9
伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4/km以下、 0.4/km以下
標準外径(Φmm)3
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型
色ケーブル:イエロー
適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)13101550
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●タイマータイプ : ウォッチドッグ●パッケージタイプ : SOT-323●内部タイマー数 : 1●ピン数 : 5●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●長さ : 2.2mm●ウォッチドッグタイマ●STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
カラーボックスに収まるサイズです。ジョイント付きなので、しっかり積み重ねれます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×265×260
引出し組合せ深型
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)25dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)500
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)25dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量10μF
誘電正接6%
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)300
最大動作温度(℃)125
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)25dc
シリーズTPS
許容差±20%
静電容量10μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)500
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)2.9
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)16dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)200
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.9
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード