カテゴリ

  • メカニカル部品(167)
  • 制御機器(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 切削工具(51)
  • 機構部品(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • オフィス家具(37)
  • バイク純正部品(27)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 空調・電設資材(21)
  • 作業工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業機械(10)
  • 清掃用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 縫製用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 完成車(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sc25」の検索結果

関連キーワード
845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプソン SC25M インクボトル/140ml(マゼンタ) EPSONエプソン SC25M インクボトル/140ml(マゼンタ)EPSON
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T3150X
適合機種SC-T3150Xマゼンタ適合機種メーカーエプソン
エプソン SC25Y インクボトル/140ml(イエロー) EPSONエプソン SC25Y インクボトル/140ml(イエロー)EPSON
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T3150X
適合機種SC-T3150Xイエロー適合機種メーカーエプソン
エプソン SC25C インクボトル/140ml(シアン) EPSONエプソン SC25C インクボトル/140ml(シアン)EPSON
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T3150X
適合機種SC-T3150Xシアン適合機種メーカーエプソン
エプソン SC25BK インクボトル/140ml(ブラック) EPSONエプソン SC25BK インクボトル/140ml(ブラック)EPSON
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
対応機種:SC-T3150X
適合機種SC-T3150Xブラック適合機種メーカーエプソン
スマートC20ー30L 日本サニパックスマートC20ー30L日本サニパック(23件のレビュー)
529税込582
1個(50枚)
当日出荷
20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
スクラブ イルミネーティング×アルティメットグレー 7042SC-25シリーズ フォークスクラブ イルミネーティング×アルティメットグレー 7042SC-25シリーズフォーク
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
●パントンならではの新鮮カラーに、プラスワンポイントのアクセント
イルミネーティング×アルティメットグレーサイズMアズワン品番65-5582-31
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
メンズストレートパンツ ミッドナイトネイビー 5018SC-25シリーズ フォークメンズストレートパンツ ミッドナイトネイビー 5018SC-25シリーズフォーク
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
●総ゴムウエストひも入り●両脇ポケット付き●PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き
ミッドナイトネイビー
透明ラッピングシール 今村紙工透明ラッピングシール今村紙工(2件のレビュー)
759税込835
1巻(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピングRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチタジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
スポンジカバー 光スポンジカバー(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
材質ニトリルゴム(NBR)長さ(m)0.45
スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所スタンダードセットカラー 樹脂(POM)岩田製作所(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理樹脂(POM)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニット SBCスライドユニットSBC(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状スライドユニット材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(3件のレビュー)
2,336税込2,570
1袋(50本)
当日出荷
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(14件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズタカチ電機工業
369税込406
1個
翌々日出荷
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスB型シャコ万力 TRUSCOステンレスB型シャコ万力TRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKDスピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプCKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)スリーエッチ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
CIF  基板ラック CIFCIF 基板ラックCIF
5,798税込6,378
1個
当日出荷
幅(mm)230寸法(mm)230×100×10高さ(mm)10奥行(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)25
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ ソケット 共立電子産業D-subコネクタ ソケット共立電子産業
719税込791
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分ソケット結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
18,980税込20,878
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC2000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO用センター止めサドル三桂製作所
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
関連キーワード
...