カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク部品(19)
  • 電気材料(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 防犯用品(10)
  • 住設機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc6-01」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スチールケース FPCスチールケースFPC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソケットレンチセット用メタルケース
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
839税込923
1台
当日出荷
適合オフト
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 エルボPISCO(ピスコ)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ大流量 エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スピードコントローラ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ
919税込1,011
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー主な用途スクリュー
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から47日以内出荷
スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラSUS316 メータアウトPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル サンワサプライ光ファイバケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
オレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2
門形架台 ネグロス電工門形架台ネグロス電工
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具
精密ピンセット ハマー精密ピンセットハマー
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
989税込1,088
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGA、B、AK、BKロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
カモフラング 靴カバー 大中産業カモフラング 靴カバー大中産業
3,998税込4,398
1足
4日以内出荷
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄の靴カバー建築の仕上げ時など現場を汚さないために使用。 靴を脱ぐ手間を省くので、時間短縮・靴下の汚れ防止に利用できます。 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途塗装現場やあらゆる現場で使用可能材質綿100%・底面黒帆布迷彩色長さ(cm)約32特性時間短縮・靴下の汚れ防止
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
3,290税込3,619
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
フレキホース FSC 正和フレキホース FSC正和
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
接続口径d6ホース内径(Φmm)5.3ホース外径(Φmm)10.5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
185税込204
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合
長尺照明カバーサイド開口なし INAX(LIXIL)長尺照明カバーサイド開口なしINAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□495グリーン購入法適合
ST COVER ASSY B RRR スバルST COVER ASSY B RRRスバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ST COVER ASSY B RRR スバルST COVER ASSY B RRRスバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(POP1)スイングPOP クリップタイプ SC1LP6-M1 POP1(POP1)スイングPOP クリップタイプ SC1LP6-M1POP1
729税込802
1セット(5個)
8日以内出荷
ゆらゆらゆれる板バネ付のクリップです。両面テープ付なので簡単にPOPが作成可能です。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)/板バネ:ステンレス/貼り付け板:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)22×185開口寸法(mm)クリップ:10
ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工ケーブルラック制振S用架台ネグロス電工
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
種別コンクリートスラフ用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
光ファイバケーブル サンワサプライ光ファイバケーブルサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状SCコネクタ×4変換タイプオス - オス