カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sch-001」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • クリーナーホルダー SK11

    クリーナーホルダー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スティッククリーナー用のホルダーです。スティッククリーナーを収納できます。壁掛けタイプで邪魔になりません。掃除機の取り外しが楽にできます。サイクロンタイプもしっかり保持できます。シンプルなデザインです。
    用途スティッククリーナーの保持。材質スチール(ポリエチレンコーティング)質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×133×170
  • ソフトカラー鉛筆ホルダー 不易糊工業(フエキ)

    ソフトカラー鉛筆ホルダー

    不易糊工業(フエキ)(6件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
    用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。付属品替芯1本(本体装着)質量(g)12芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ループタイプ)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
  • タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラー

    千代田通商
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ループタイプ)

    未来工業
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ケーブルハンガー(ループタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ループタイプ)

    未来工業
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ケーブルハンガー(増線用) 未来工業

    ケーブルハンガー(増線用)

    未来工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(20個)
    当日出荷
  • ケーブルハンガー(結束バンド付) 未来工業

    ケーブルハンガー(結束バンド付)

    未来工業
    ¥829税込¥912
    1箱(10個)
    当日出荷
  • スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール

    スクリューカムクランプ用部品

    スーパーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属 千代田通商

    タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属

    千代田通商
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプメーターイン
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • テープカッターSACRE替刃1枚入 ナカバヤシ

    テープカッターSACRE替刃1枚入

    ナカバヤシ
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
    用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W29×D0.3×H11.5mm●本体質量:約0.7g ●材質:ステンレス●パッケージ形態:台紙+ブリスター●パッケージ寸法:約W55×D2.6×H100mm ●内箱寸法:W60×D56×H102mm●梱包寸法:W360×D200×H230mm●内箱質量:約75g ●梱包質量:約3kg●入数:24/864 ●台湾製繰り返し・詰め替え対応
  • 防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA

    防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ステッカー寸法:W53xH66(mm)。ステッカー全体寸法:W58xH80(mm)。1枚入
    用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。キレイに剥がせる再剥離素材。耐候性。防水。日本製
  • USB充電器 PD対応 18W トライメイト

    USB充電器 PD対応 18W

    トライメイト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
    用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46色ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
  • SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 D1ケミカル

    SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤

    D1ケミカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(1L)
    7日以内出荷
    クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。
    成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • SCDAシリーズ用ファンユニット コーセル

    SCDAシリーズ用ファンユニット

    コーセル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    28日以内出荷
  • ステーター ATHENA(アテナ)

    ステーター

    ATHENA(アテナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    62日以内出荷
    Athena ステーターは、優れた性能、信頼性、長期的な耐久性を実現するためにAthena社内で徹底した研究・開発を行い厳格にテストされており、スターターはOEM基準に準ずる、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。ステーターのコアは優れた導電性と耐摩耗性を備えた純銅で作られています。コアは高透磁率のシリコン鋼で作られており、磁気損失を減らして全体的な効率を向上させるように最適化され、最も過酷な条件下でも一定の信頼性の高い電流生成を実現します。最適化された構成によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、車両の電気システム全体に十分な安定した電流を供給します。高温、激しい振動、湿度などの極端な条件のシミュレーションを行い設計・開発することにより、優れた耐久性を発揮します。各ユニットには車両の元の配線と互換性のあるコネクタが付属しております。