カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(7)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(10)
- キッツエスシーティー(4)
- ケナメタル(2)
- 日東工業(2)
- ピカコーポレイション(2)
- BULGIN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LIAN LI(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- カネミツ(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- ラトックシステム(1)
- Arduino(1)
- SPARKFUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「scl12」の検索結果

小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型シーリングライト 薄形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から翌々日出荷天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度昼白色器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品長寿命
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷から3日以内出荷最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
四脚アジャスト式脚立 SCL型
ピカコーポレイション(17件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
カラーレーザープリンタ用光沢ラベル
nana(東洋印刷)¥25,980税込¥28,5781箱(400シート)翌々日出荷トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
小型シーリングライト 薄形 昼光色
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格寿命(時間)40000色温度昼光色色温度(K)6500演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品長寿命
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 薄形 電球色
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品長寿命
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格電圧(V)AC 100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
ディスプレイクロス-12/カラフルアート
HEADS(ヘッズ)¥1,298税込¥1,4281パック(1枚)5日以内出荷ピンクやイエローの水彩デザインで春先や母の日の売り場の雰囲気を演出するディスプレイクロスです。用途ギフトラッピング仕様片面デザイン寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000素材ポリエステル
小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
SCL-1/2-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
120mmリバースケースファンセット
LIAN LI¥11,323税込¥12,4551個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmリバースケースファン
LIAN LI¥3,589税込¥3,9481個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PM2.5対応適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM色ブラック質量(g)60(ケーブル含まず)ポート数4対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0 Full Speedアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)12特性なし商品タイプ変換器メス形状USB Mini-B変換タイプオス-メスコネクタ1SPI/12C接続用ばら線ケーブル
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント
BULGIN¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:208-8259アズワン品番65-7585-57
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入
BULGIN¥109,800税込¥120,7801箱(25個)7日以内出荷Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-8109アズワン品番65-7572-01
SparkFun Qwiic Keypad - 12 Button
SPARKFUN¥4,198税込¥4,6181個33日以内出荷Description。Keypads are very handy input devices, but who wants to tie up seven GPIO pins, wire up handful of pull-up resistors, and write firmware that wastes valuable processing time scanning the keys for inputs? The SparkFun Qwiic Keypad comes fully assembled and makes the development process for adding 12 button keypad easy. No voltage translation or figuring out which I2C pin is SDA or SCL, just plug and go! Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.。Each of the keypad's 12 buttons has been labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, and and has been formatted to into the same layout as telephone keypad with each keypress resistance ranging between 10 and 150 Ohms. The Qwiic Keypad reads and stores the last 15 button presses in First-In, First-Out(FIFO)stack, so you don't need to constantly poll the keypad from your microcontroller. This information, then, is accessible through the Qwiic interface. The SparkFun Qwiic Keypad even has software configurable I2C address so you can have multiple I2C devices on the same bus.。NOTE:The I2C address of the Qwiic Keypad is 0x4B and is jumper selectable to 0x4A(software-configurable to any address). multiplexer/Mux is required to communicate to multiple Qwiic Keypad sensors on single bus. If you need to use more than one Qwiic Keypad sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Keypad Hookup Guide。Features。Software Selectable Slave Address。Low Power ATtiny85 controller。Button Presses w/ Time Stamp。Default I2C Address:0x4B。2x Qwiic Connectorアズワン品番67-0421-41