37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・低炭素型転造タップ GRT
エコ商品
GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 表面処理Vコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤスイングクランプA型
エコ商品
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大締付力(kN)4 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)最大20.5 寸法MM8×1.25×30
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420 質量(g)495 寸法A(mm)56 寸法D(mm)26 寸法E(mm)17 表面処理黒染め 寸法B(mm)31(-0.009 -0.018) 寸法C(mm)18 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合QロックエレメントQLH40
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤスイングクランプB型
エコ商品
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420 質量(g)615 寸法A(mm)56 寸法D(mm)26 寸法E(mm)17 表面処理黒染め 寸法B(mm)38(-0.009 -0.018) 寸法C(mm)18 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合QロックエレメントQLH48
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ基準座KZFB(フランジ付)
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 公差(mm)(B)-0.009/-0.018
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤ基準座KZFA(フランジ付)
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナベヤレストナット(Sタイプ)
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤレストナット
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 寸法FM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤ基準座(丸型)
エコ商品
材質SCM420 C(並目)M8×1.25 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤレストプレート
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,880 税込3,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435 硬度HRC55 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D 表面処理黒染め(菱型ナット) 熱処理焼入HRC56±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 寸法H(mm)ユーザー仕様 寸法F(mm)ユーザー仕様 寸法E(mm)0.02 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 寸法B(mm)25 寸法G(mm)ユーザー仕様 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729,800 税込802,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプの4面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン 取付穴径(Φmm)18 熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859,800 税込945,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ四ツ爪
エコ商品
最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)
材質本体:FCD500 爪:SCM420ベース:S45C 寸法TM20×2.5 表面処理本体:塗装 熱処理本体:焼鈍 爪:焼入HRC57 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1台
197,900 税込217,690
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

関連キーワード