20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ No.117
RoHS
様々な被着体に対して高い接着力を示します。 よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。 鉛フリータイプです。 JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事。 各種配線、配管の結束、固定、識別など。 テープ幅(mm)19 仕様手で切断可能 引張強度25N/10mm 粘着力2.8N/10mm 主な用途結束、識別、固定
1パック(10巻)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(4巻)ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)