カテゴリ

  • 制御機器(520)
  • パソコン/周辺機器(185)
  • バイク部品(129)
  • 切削工具(61)
  • 電気材料(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 自転車部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sct」の検索結果

1,177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス結束バンド SCTシリーズ タカチ電機工業ステンレス結束バンド SCTシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(2本)ほか
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。
用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
SCT-001 IRCSCT-001IRC
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
タイプTL(チューブレス)
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットスクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(10件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC(76件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
タイプチューブレスタイプ(TL)
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
タイプチューブレスタイプ
タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRCタイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/LIRC
8,098税込8,908
1本
5日以内出荷
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ90/90-12 44Jタイプフロント、T/L外径(mm)464標準リム幅(inch)215許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)91
タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L IRCタイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/LIRC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
Smart Low Side Power Switch 350mA SCT595 INFINEONSmart Low Side Power Switch 350mA SCT595INFINEON
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L IRCタイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/LIRC
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ130/80-12 69Jタイプリア、T/L外径(mm)513標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)134
MARK,TYPE (SCT) ホンダMARK,TYPE (SCT)ホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,SCT TYPE ホンダMARK,SCT TYPEホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
金切鋏 モノタロウ金切鋏モノタロウ(169件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
カートツールボックス ステンレス モノタロウカートツールボックス ステンレスモノタロウ(40件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCOαスパッタクリーントーチノズル用TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
差込み式ナイロンカッター 三洋テグス差込み式ナイロンカッター三洋テグス(8件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
付属品スパイラルコード2.2mm×6本クロ
刃先がブレないカッターナイフ TRUSCO刃先がブレないカッターナイフTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。 刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。 本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。 万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)グレー質量(g)60刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS
洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ SPG(サヌキ)洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂箱入数1個(内箱)、4個(外箱)主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
かさキャッチ 第一精工かさキャッチ第一精工(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)シャープ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパスサクラ ソリッドマーカー (低温用)サクラクレパス(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに材質油性アルコール系顔料インキ全長(mm)135(キャップ込)直径(Φmm)12質量(g)26文字サイズ中字適合温度(℃)(範囲)-40~100
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品星和電機(SEIWA)
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフ 替刃 TRUSCOカッターナイフ 替刃TRUSCO
279税込307
1パック(10枚)
当日出荷
NS-CT用の替刃です。
用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7535適合本体NC-CT全長(mm)90材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)質量(g)7刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-56
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック
369税込406
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
草刈用冷感タレ(キャップ用) セフティー3草刈用冷感タレ(キャップ用)セフティー3
919税込1,011
1個
当日出荷
刈払作業時の暑さ対策に抜群です。幅広タイプタレで首元をしっかりガードし、直射日光を防ぎます。水に濡らして絞って振ると生地自体の温度が下がる特殊な生地を採用しています。
用途農作業用。サイズフリー仕様キャップ用材質ポリエステル
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
ディープホールマーカー 替え芯 SOLAディープホールマーカー 替え芯SOLA
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
TLM2用 替芯
シャワーチェア ロータイプ 背あり アイリスオーヤマシャワーチェア ロータイプ 背ありアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。背もたれ付きです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレンホワイト質量(g)2100タイプロータイプ 背あり耐荷重(kg)座面:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×680座面高(cm)35
超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ超音波洗浄器用洗剤 US-CLEANエスエヌディ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチバックルベルト HUKUROワンタッチバックルベルトHUKURO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
簡単に着脱できるワンタッチバックルのベルトです。腰の強いGI織のベルトです。
用途腰袋、釘袋などの取り付け。材質ポリプロピレン、ナイロンベルト幅(mm)48有効寸法(mm)1250
...