3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
材質Si(シリコンゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)5.9 厚さ(mm)8.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • m-222