タテ型のため狭いところの作業が可能です。
空調ダクト工事に適します。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に
トラスコ品番816-6634
セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)2.2
電源(V)100
消費電力(W)400
定格電流(A)4.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2
切り幅(mm)5
最小切断半径(mm)40
切断能力(mm)ステンレス1.0
切断速度(m/分)2
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF
質量(g)130
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数約2020万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です
仕様記録用SDカード
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
容量(GB)16
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプロケット形状SD形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.50
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):16.50●溝長(mm):132●全長(mm):181
アズワン品番65-5727-79
1パック(2本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スプロケット形状SD形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.80
スプロケット形状SD形
歯数16
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.100
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ベース寸法(mm)360×360
一目見て解るシンプルなデザイン。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ベース寸法(mm)360×360
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
質量(g)105
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
質量(g)105
仕上ホワイトブロンズめっき
材料亜鉛合金
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
適合場所危険物
トラスコ品番494-6511
質量(kg)1.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ