種類SDHCカード
メモリー容量4GB
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class4
モノタロウ
¥639
税込¥703
SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
メモリー容量4GB
保証期間1年
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32.0×24.0×2.1
転送速度(MB/sec)最大7(最低保証速度/4)
データ転送速度Class4
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)約2
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)最低保証/4
SDスピードクラスCLASS4
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:-
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
タイプBASIC
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
速度(最低保証)4MB/sec
保証期間1年
SDスピードクラスCLASS4
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07oz)
保証期間5年
フラッシュ2D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass 10
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途スマートフォンでの記録等
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
読取速度(MB/s)100
書込速度(MB/s)90
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
質量(g)約28
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9
動作環境温度0℃~70℃、湿度0%~70%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1
タイプMLC
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10
信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ
電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
応答時間●入力:MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)参照●リレー出力: 約10ms●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y4以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと
動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
入出力点数(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下
定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点
定格電圧変動範囲-15%、+10%
入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V
電源仕様AC100~240
電源容量(mA)400
許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
許容回路漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V
停電保持機能最大5Kワード
保持方法大容量コンデンサ
命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み
最小負荷電圧(V)DC5
定格電圧範囲(V)AC85~264
入力インピーダンス(kΩ)4.3
停電保持時間(日)15
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10
電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと
動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ
接続形状脱着式端子台(M3ネジ)
USBポート1ch
保持方法大容量コンデンサ
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
最小負荷電圧(V)DC5
Ethernetポート1ch
停電保持時間(日)15
DeckLink Duo 2は4系統の独立した3G-SDI接続を搭載。1080p60までのSD/HD-SDIフォーマットに対応したPCIeキャプチャー・再生カードです!4系統の独立したキャプチャー・再生を1枚のカードで実現します!完全なカスタマイズが可能でメディア再生システムマルチスクリーン・デジタルサイネージ・サーバー複数のチャンネルをリアルタイムでキャプチャーするシステムなどに最適です!。キャンセル不可品
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)約11
入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch
記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)
測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード
使用環境湿度(%)35~80rh以下
サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s
1箱
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV
検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV
表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV
付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)
センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
アズワン品番1-1944-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量480g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●ディスプレイサイズ:10.4型●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:2000x1200(WUXGA+), TFT, 10.4インチ●本体サイズ(H):7mm●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●インストールOS詳細:Android 14●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●VCCI:対応●WWAN:なし●本体サイズ(W):245mm●本体サイズ(D):154mm●有効画素数(インカメラ):500万画素●バッテリ容量:7040mAh●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●メインメモリ:4GB●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer, Gyroscope, RGB, Hall Sensor●国際エネルギースター:登録
付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)
本体質量(g)465
解像度2000×1200(WUXGA+)
スピーカー内蔵、Dual SPK
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth v5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)
USBType C USB 2.0
オフィスソフトなし
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供
赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応
防水・防塵性能(IP67)を搭載
LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応
携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1
形状バレット型
保護等級IP67
通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8
最大解像度1920×1080
視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3°
焦点距離(mm)4
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF2.0
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時)
イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。
トラスコ品番366-0036
質量(g)520
ケーブル長(m)1
サイズ(inch)(モニター)3.5
ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型
寸法(mm)171.7×83.7×80.7
質量(g)約410
電流(A)0.6
消費電力(W)最大7
電源DC12±25%
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)
メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト
最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)
制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
停電保持機能大容量コンデンサ
停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)
命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合
1台9役ものハブ機能搭載
用途スマホ用ドッキングステーション
幅(mm)100
高さ(mm)30
質量(g)210
奥行(mm)100
インターフェースUSB 3.0(5G)×2ポート/100W入力/HDMIポート(4K)×1/LANポート(RJ45/1G)×1/VGAポート(1080P)×1/microSDカードスロット×1/SDカードスロット×1/3.5mmミニジャック×1/USB Type-C(オス)ポート×1
取扱説明書(0.29MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース
アズワン品番64-3729-48
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。
仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0~15kPa、0~25kPa、0~50kPa、0~75kPa(100)、サクション/0~-15kPa、0~-25kPa、0~-50kPa、0~-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01~10/最大10ユーザー(80データ)
付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク
寸法(mm)205×35×140
電源ACアダプター仕様 AC100~240V(使用電源電圧によりアダプター変更)
測定時間レンジ切り替え:20~40秒
外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力
記録媒体SDカード
アズワン品番7-6727-01
メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリー
モニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。パソコンにデータを取り込んでデータ編集をすることが可能です。K熱電対センサ(別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●型番:AM-4207SD●本体●サイズ:177×68×45mm●測定範囲:風速/0.4~30.0m、温度(K熱電対)/0~50(-50~+1300)℃●分解能:風速/0.1m/S、温度(K熱電対)/0.1(0.1)℃●精度:風速/±2%+0.2m/S、温度(K熱電対)/±0.8(±0.4%+0.5)℃●機能:データホールド・MAX/MIN表示●バックライト付き●データ出力:SDカード・RS232C・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属) DC9V(ACアダプター別売)●本体重量:489g●付属品:SDカード(4GB)、ハードキャリングケース
アズワン品番64-3729-41
校正証明書一般校正
1台
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
IoT電力センサユニットを最大20台接続可能
積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能
データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能
仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300g
アズワン品番67-4507-07
1個
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
等価騒音レベル測定可能
音圧レベル測定可能
SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4753-13
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番1-1944-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥55,980
税込¥61,578
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ