387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 850 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)850
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 800 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)800
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 500 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)500
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)200
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)600
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 750 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)750
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 900 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)900
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 350 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)350
1個
2,890 税込3,179
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1000 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1000
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 550 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)550
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 950 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)950
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 150 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)150
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)400
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1200
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 700 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)700
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 250 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)250
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 650 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)650
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)300
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1400
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1600
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷



SHIMANO コードカバー(Di2 仕様) EW-CC300 (対応エレクトリックケーブル EW-SD300) 300 mm ブラック。・コード固定テープ EW-SD300用。・強力な両面テープ
長さ(mm)カバー:300 ブラック
1個
939 税込1,033
9日以内出荷

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHIMANO コードカバー(Di2 仕様) EW-CC300 (対応エレクトリックケーブル EW-SD300) 300 mm ホワイト。・コード固定テープ EW-SD300用。・強力な両面テープ
長さ(mm)カバー:300 ホワイト
1個
939 税込1,033
9日以内出荷

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に 接続口径Rc3/8 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
1台
78,300 税込86,130
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。
用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に 接続口径Rc3/8 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
1台
78,300 税込86,130
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に 付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル トラスコ品番383-0514 材質ABS樹脂 幅(mm)105 高さ(mm)105 奥行(mm)53 電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売) 視野角水平100°/垂直60° 接続端子USB mini Type-B 画質HD/VGA/QVGA(選択式) 画素数最大(万):100 給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キンマツ面付76丁番
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックキャッチ SD-3000
レール内に挿入します。 吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
材質ジュラコン(R)、鋼 ダークブラウン
1個
389 税込428
当日出荷

ナガイレーベン男子シングルドクターコート SD-3000
エコ商品
ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。 デザイン、仕立て、着心地はそのまま。 あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。 美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。 ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
ホワイト エコマーク認定認定 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103026
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理ホモ処理 先端角度118 ねじれ角(°)33
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷