ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス
材質サーメット
コーティングノンコーティング
材質HSS
表面処理ノンコート
シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
先端角(°)135
表面処理TiNコーティング
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
材質鉄
色ナイガイクリーム色
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理TiNコーティング
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として
使用できる2Wayライトになります。
大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も
あるため、スマホの充電も可能です。
強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。
セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚
材質ABS、アルミニウム合金
質量(g)700
電圧(V)3.7
寸法(幅W×高さH)(mm)310×160
充電時間(時間)約5.5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)1500
使用場所屋内外兼用
使用時間(時間)約1~4
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード