カテゴリ
- 切削工具(32)
- 農業機械(6)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EXEDY(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SJ&Tec(2)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(1)
- TRUSCO(1)
- WIDIN(1)
- ウォーターミルズ(1)
- グーリング(2)
- サンワダイレクト(2)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- 理研製鋼(2)
- 金森ドリル製作所(1)
エコロジープロダクト
「sd0.75」の検索結果

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
超硬ストレートドリル
WIDIN¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(10本)当日出荷から5日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
OSドリル
三洋工具¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
ESD精密ドライバー
ANEX¥309税込¥3401個当日出荷炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。最大4枚までの細断に対応します。セキュリティ性の高い4×33mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。PSEに適合した安全性の高い商品です。仕様主電源スイッチ:なし消費電力(W)160騒音値(dB)約68連続使用時間約2分30分休止後、再び細断が可能です。細断枚数4枚ダストボックス容量(L)約8細断速度1.8細断寸法(mm)4×33投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。最大4枚までの細断に対応します。セキュリティ性の高い4×33mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。PSEに適合した安全性の高い商品です。【ご注意】。クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムの他、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。仕様主電源スイッチ:なし質量(kg)約3色ホワイト消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×155×223騒音値(dB)約68連続使用時間約2分30分休止後、再び細断が可能です。細断枚数4枚ダストボックス容量(L)約8細断速度1.8細断寸法(mm)4×33投入口幅(mm)220使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥6,598税込¥7,2581セット(10本)5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥4,798~税込¥5,278~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ
SJ&Tec¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
レール
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称レール図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V フレーム部品_No.13、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.13、MK330 動力噴霧機部品_No.49、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.13、SD330 動力噴霧機部品_No.49、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.13
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格MS330部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMS154MC -A-50HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MK330 付属品部品_No.15、MS330 -A 付属品部品_No.15、MS154 -A 付属品部品_No.16、SD330 付属品部品_No.15、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら