シュレッダー 電動 クロスカット
卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。
約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。
コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。
A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。
最大4枚までの細断に対応します。
セキュリティ性の高い4×33mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。
PSEに適合した安全性の高い商品です。
- 仕様
- 主電源スイッチ:なし
- 消費電力(W)
- 160
- 騒音値(dB)
- 約68
- 連続使用時間
- 約2分30分休止後、再び細断が可能です。
- 細断枚数
- 4枚
- ダストボックス容量(L)
- 約8
- 細断速度
- 1.8
- 細断寸法(mm)
- 4×33
- 投入口幅(mm)
- 220
- 使用可能用紙サイズ
- A4コピー用紙
- 細断形状
- クロスカット
- 細断可能物
- コピー用紙、カード、ホッチキス
- 内容量
- 1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































