狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂
全長(mm)72
質量(g)40
種類スタビードライバー
寸法L(mm)72
グリップ径(Φmm)32
寸法D(mm)32
材質(軸)SWRH62A
寸法l(mm)26
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)
全長(mm)121
質量(g)1
適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
産業機械用フューエルエレメントです。
先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
材質(グリップ)アセテート樹脂
トラスコ品番373-7268
セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])
質量(g)910
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(8本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク形状ストレートシャンク
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)
全長(mm)143.5
質量(g)1.2
適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色
方式キャップ式
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P
結線ストレート
1本
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
対応テープカートリッジ:SD12K
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
こんなお得な商品も!
工具セット プロ用
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
プロも愛用の工具を厳選したおすすめセット
人気のビットラチェットセットを内容品に追加!!
引き出しは、軽くスムーズなベアリング式を採用
丈夫で、持ち運びに便利なサイドハンドル
上部のフタを閉じると、引き出しが飛び出さないロック付
下段は、フリースペースなので自由にアレンジして使えます。
二色のウレタン素材のトレーを採用
セット商品数69
差込角(sq.)9.5
セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】8L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】MRH30【T形スライドハンドル】SL30【ボールジョイント】BJ30【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【クイックアダプター】QA-03【コンビネーションスパナ】8、10、12、13、14、17、19【プライヤ】200【ラジオペンチ】150【ニッパ】150【モンキレンチ(目盛付)】250【ドライバー(貫通)】(+)KPD-1、KPD-2(-)KMD-075、KMD-100【スタビードライバー】(+)SD-P(-)SD-M【ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)】BPLT-90(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ビットラチェットセット】BRS20【ツールチェスト】
取扱い終了
500万画素AHDカメラ対応2ch小型デジタルレコーダー
SDカード512GB2枚に対応(オプション)
業界最小級コンパクトDVR
500万画素の高解像度で映像記録
映像だけでなく音声も記録可能
低電力動作で車載にも利用できます
カメラの電源も録画機から出力
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
500万画素のカメラを1秒間最大20コマで録画可能
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度2560×1920(1920p)をSDカードに記録
映像データはH.264で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
質量(g)約310※ケーブル等の付属品含まず
規格【信号】AHD
電源DC10V~32V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×101×28
解像度【録画】500万画素/400万画素/300万画素/1080P/720P/CVBS/AUTO
入出力【音声】入力:2/出力:2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート500万画素:20fps/400万画素:30fps
容量(GB)512(SDカード/オプション)
録画方式常時録画/スケジュール録画/モーション録画
取扱い終了
HIGH SPEED対応HDMI端子用接続ケーブル(映像・音声←→映像・音声)
高品質のHDMI規格準拠ケーブル
業界標準規格HDMI端子Aタイプ 19ピン標準コネクタ⇔Aタイプ 19ピン標準コネクタ
1本のケーブルで高画質の映像信号と高音質の音声信号を伝送し、制御信号の双方向通信が可能
デジタル映像信号(SD:480i)からフルスペックハイビジョン(フルHD:1080p)画質まで対応
高信頼性と高耐久性を実現する金メッキプラグ採用 接触抵抗が少なく、サビなどの経時変化を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ケーブル内部にアルミシールド加工を施し、画質・音質が劣化しません。
OFCケーブル採用 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
無鉛ハンダ使用 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど 含まない無鉛ハンダを使用しています。
色ゴールド
ケーブル長(m)3
シールドアルミシールド
アズワン品番64-6229-72
取扱い終了
関連キーワード