カテゴリ
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sd24g」の検索結果

テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色白エコマーク認定番号17 112 045
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から62日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個当日出荷図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
電子音報知器
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から16日以内出荷制御盤や装置への組み込みに適した電子音報知器。最大98dB、奥行54mm、IP65対応、前面からの設置が可能、32音内蔵で旧モデルから使いやすさを向上。大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。薄型大音量デザイン:最大98dB(Typ.)の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウンの54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65):保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造:特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能:音色グループはDIPスイッチで選択 アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応:DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ:入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
セラブリッド フライパン深型パン
京セラ¥5,998税込¥6,5981個(24cm)翌々日出荷フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。高さ(mm)(パン)66材質(本体)アルミニウム合金質量(g)740サイズ(cm)(フライパン)24表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂サイズ(mm)450×256×85
電子音報知器(盤用IP65タイプ)BD
パトライト(PATLITE)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。最大98dB(Typ.) 。1 の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウン 。2 の54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。1 音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。2 メーカー従来品比較。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65)。保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造。特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能。アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応。DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ。入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
Converter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応入力信号:3G-SDI。対応出力信号:HDMI。コントロール:Syner-G。SDI信号をHDMI信号に変換。最大入力解像度:1080P@60Hz。最大出力解像度:1080p。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
コネジ
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷図解NoMS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.24、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.24、MKW110-KC マグネト,リコイルスタータ部品_No.9、SD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.25、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MP4130E-K リコイルスタータ部品 コネジ_No.46、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.19、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.16、MS310ESL-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース、付属品部品_No.24、SD313EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.24、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.9など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X115X30図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格5.3X16XT1.6図解NoMDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.27、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ヒラザガネ_No.23、MD5010T 本体部品_No.47、DK-47-1 本体部品 ヒラザガネ_No.23、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.27、JAS058R-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.44、MS058-20 本体部品_No.20、SD058-20 本体部品 ヒラザガネ_No.20、MD6010TS 本体部品_No.39、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.24、AD471 本体部品_No.23、MD5020LTS 本体部品_No.38、MK058T-20 本体部品_No.15、MK058-25 本体部品_No.20、MS035R ポンプ部品_No.18、MD5010KT 本体部品_No.47、GD400A タンク、セオイワク部品 ヒラザガネ_No.27、DK-57S-3 本体部品 ヒラザガネ_No.27、DKJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品 ヒラザガネ_No.23など
チヨウアツベンチヨウセツネジドメ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンチヨウセツネジドメ図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.38、MS353 調圧装置部品_No.38、MK12-3 調圧装置部品_No.38、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、MK10-3 調圧装置部品_No.24、MK5E-1 調圧装置部品_No.14、CBM-520 調圧弁部品_No.32、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.29、MS153EMK 調圧装置部品_No.14、MS253 調圧装置部品_No.24、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.14、MS3500 調圧装置部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.38、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.29、MS2501 調圧装置部品_No.28、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.26、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH 調圧弁部品_No.32、MS5000 調圧装置部品_No.39、MS403 調圧装置部品_No.38、SD350 調圧装置部品_No.33、MS303 調圧装置部品_No.24、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.3、GS28DX 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、GS28EK 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.32、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.28、CBM-520B 調圧弁部品_No.32、CBM-301SB 調圧弁部品_No.5、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SD35-6 調圧装置部品_No.38、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.61、MS153 調圧装置部品_No.11、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.41、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SSA-G540 調圧弁部品_No.4、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.26、SD30-6 調圧装置部品_No.24
圧力校正器 FLUKE-717 500G
フルーク(FLUKE)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか61日以内出荷26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか61日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7