2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
RoHS
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク 電源2相 入力電圧(V)DC18~36 周波数最大入力パルス:200Kpps 機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能電源入力時点灯 保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
12,400 税込13,640
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択 質量(g)103 電流(A)3(MAX) 電源二相 入力電圧(V)24± 10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化) 入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF 表示機能電源入力時点灯 保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出) 動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと) 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相 調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60% 適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • d4303