6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89 幅(mm)12.55 極数15 定格電流(A)3 深さ(mm)22.2 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
269 税込296
5日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
エコ商品
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



関連キーワード