カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • ヘルスケア(5)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-0.9」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ハイスドリル 三菱マテリアルハイスドリル三菱マテリアル
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
速度計 三和電気計器速度計三和電気計器
93,980税込103,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと関連資料単品カタログ(0.36MB)
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタサンドビック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
ウォーターテスターⅡ用 DPD分包試薬(遊離塩素用) タクミナウォーターテスターⅡ用 DPD分包試薬(遊離塩素用)タクミナ
6,998税込7,698
1箱(100回分)
翌々日出荷
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズウェルチ・アレン
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
マイクロ D-sub コネクタ 日本コネクト工業マイクロ D-sub コネクタ日本コネクト工業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
SE-9000用回転計リング 三和電気計器SE-9000用回転計リング三和電気計器
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスポートチューブキット 2チューブ ルアーロックコネクタ・送気球付 ウェルチ・アレンフレックスポートチューブキット 2チューブ ルアーロックコネクタ・送気球付ウェルチ・アレン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ長さ(mm)203/330
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイノガ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiNねじれ角(°)35
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス
ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイソリッドドリル DSE-F02タンガロイ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)ノーブランド
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEカフ+チューブ ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEカフ+チューブウェルチ・アレン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカリンテックコマース
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。貼ってはがせるから賃貸でもOK。
用途車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど材質塩化ビニル厚さ(mm)1.8耐熱温度(℃)60
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブウェルチ・アレン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ カフ+チューブ ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ カフ+チューブウェルチ・アレン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
チューブクランプ ハマーチューブクランプハマー
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
先端部にはキザミが付いています。有鈎。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSE岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
エレキギター弦 D'Addarioエレキギター弦D'Addario
2,398税込2,638
1セット
9日以内出荷
D'Addario XSE09544 は、耐久性と音質のバランスに優れた XS Electric シリーズのスーパーライトゲージ弦。超極薄コーティングにより、コーティング弦とは思えない自然な手触りと明るいトーンを実現しながら、長寿命を両立しています。09.5-44 の絶妙なゲージ設定は、09 の柔らかさと 10 の安定感を兼ね備え、幅広いプレイヤーに人気のセットです。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦・自然な手触りと明るいトーンを維持しつつ長寿命を実現・09.5-44 の絶妙なゲージで弾きやすさと安定感を両立・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン・錆びにくく、長期間安定したパフォーマンスを発揮・幅広いジャンルに対応する万能セット・型番:XSE09544・JANコード:0019954388270・ゲージ:Super Light 09.5-44(.0095 / .0115 / .016 / .024 / .034 / .044)・素材:XS Electric(超極薄コーティング)・用途:エレキギター用弦・ブランド:D'Addario(ダダリオ)XSE09544 は、弾きやすさ・耐久性・音質のバランスを求めるギタリストに最適なスーパーライトゲージ弦。コーティング弦の寿命とノンコーティング弦の自然な弾き心地を両立した、扱いやすい高性能モデルです。
エレキギター弦(3セット) D'Addarioエレキギター弦(3セット)D'Addario
6,598税込7,258
1セット
9日以内出荷
D'Addario XSE0942-3P は、XS Electric シリーズの超極薄コーティングを採用したスーパーライトゲージ弦のお得な3セットパック。コーティング弦とは思えない自然な手触りと明るいトーンを維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。09-42 の軽いテンションは弾きやすく、ベンドも滑らかで、リードプレイに最適なセットです。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦・自然な弾き心地と長寿命を両立・09-42 のスーパーライトゲージで弾きやすくリードプレイに最適・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも最適・型番:XSE0942-3P・JANコード:0019954377571・ゲージ:Super Light 09-42(.009 / .011 / .016 / .024 / .032 / .042)・素材:XS Electric(超極薄コーティング)・セット内容:3セット・用途:エレキギター用弦・ブランド:D'Addario(ダダリオ)XSE0942-3P は、弾きやすさ・耐久性・音質のバランスを求めるギタリストに最適なスーパーライトゲージ弦。軽いタッチで演奏したいプレイヤーに特におすすめの高性能モデルです。
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-E渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応